アクチュエーター モーターのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
7,934件の「アクチュエーター モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクチュエーター」、「電気自動車 モーター」、「ロボシリンダ」などの商品も取り扱っております。
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63NZL) SMCランキング1位
ストローク(mm)200リード(mm)(L) 2.86駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
1個
129,800税込142,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMCランキング2位
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
1個
34,980税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63NZL SMCランキング3位
1個
109,800税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パワーシリンダ 椿本チエインランキング4位
1個
8,498税込9,348
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(1009種類の商品があります)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYC) SMCランキング5位
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
1個
44,980税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
39,980税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

1個
1,317税込1,449
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
13,980税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
1台
47,980税込52,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
52,880税込58,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
33,980税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
36,980税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(179種類の商品があります)

1個
27,980税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1個
35,980税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)